Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 1100S-36
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1100S-36
EAN/GTIN 4000896002276
Producentnummer 1100S-36
L-nummer L60140 3554

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kraftig brug
  • Kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 36 mm
  • Mål / længde: 67 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 56,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 54 mm
  • Nettovægt (kg): 0,75 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven