Gaffelnøgleindsats 14 x 18 mm 13 mm

Art.-nr.: 11.13
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
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11.13
EAN/GTIN 3148510926803
Producentnummer 11.13
L-nummer L60130 2413

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 5-vejs justerbar rille
  • Drykkontakt for kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikker
  • Kan bruges med én hånd
  • Spænding op til 135 mm
  • 17 mm brede kæber
  • Overkæbe med en fræset rille til fastholdelse af rør med lille diameter
  • Forkromet finish

Egenskab:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 114

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven