Afisoleringstang universal med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 11 12 160
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11 12 160
EAN/GTIN 4003773034964
Producentnummer 11 12 160
L-nummer L70010 919

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering maks. Ø 5 mm eller 10 mm² ledertværsnit
  • nem justering til den ønskede tråd- eller strengediameter med riflet skrue og låsemøtrik

Egenskab:

  • Strippeværdier kvadratmillimeter: 10mm²
  • Strippeværdier (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven