Serie 526 måleindsats, ambolt 5,0 mm (4,7 - 5,3 mm), med DLC-belægning

Art.-nr.: 10AAP249C
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10AAP249C
Producentnummer 10AAP249C

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Splitkugleindsatser i måleområdet 0.95-1.15 mm til 6.7-7.3 mm er beskyttet af en diamantlignende DLC-belægning.
  • Split-kugle måleindsatser i måleområdet på 7-18 mm er hårdt forkromede.

Egenskab:

  • Mærkning på målehovedet (indgraveret): 5
  • Funktioner: Udskiftelige måleindsatser
  • A: 32mm
  • Måleområde: 4,7 - 5,3mm
  • Bemærkninger: Velegnet til 526-153-20, 526-152-20

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven