Malerbukser med stretch D120

Art.-nr.: 109613301098D120
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
    Farve weiß / dunkelgrau
    Konfektionsstørrelse DE 120
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 109613301098D120
    EAN/GTIN 7330509659045
    Producentnummer 109613301098D120

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Lommer
    Baglommer
    Snagellommer
    Knæledslommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for bedre ergonomisk pasform
    Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh, Putty knife lomme med plads til putty knife, kniv, lineallomme og børste
    Indvendige lommer med lynlåslomme

    Detaljer
    Side hammer loop
    Plastik lynlås gylp
    D-ring

    Finish
    Justerbar benbund med knapper

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ
    Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

    Reflex
    Refleksdetaljer

    forstærkning
    CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, CORDURA®-forstærket lomme til kittelkniv og sømlomme

    Beskrivelse:

    • Smarte, funktionelle malerbukser med søgelommer, der kan tåle hård brug
    • Stilfuldt designede bukser, der er ekstremt slidstærke, men stadig lette og fleksible
    • Materialet er let ripstop og har en god rivefasthed og en evne til at modstå slid
    • Modellen har stretchpaneler i skridtet, på knæet og på læggen for maksimal fleksibilitet
    • De topstyrede knælommer i CORDURA®-stretchstof, med strækmateriale både indvendigt og udvendigt, giver en mere ergonomisk pasform
    • Bukserne har søgelommer og CORDURA®-forstærket fyldknivslomme, knivlomme, diskrete reflekterende detaljer og en indvendig net-telefonlomme

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven