Malerbukser med stretch C154

Art.-nr.: 109613301098C154
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 154
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 109613301098C154
EAN/GTIN 7330509658871
Producentnummer 109613301098C154

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
60% bomuld, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Lommer
Baglommer
Snagellommer
Knæledslommer - øverst fyldt med klap og burrelåslukning. Stretchmateriale både indvendigt og udvendigt for bedre ergonomisk pasform
Benlomme med bælge, pennelomme og indvendig telefonlomme i mesh, Putty knife lomme med plads til putty knife, kniv, lineallomme og børste
Indvendige lommer med lynlåslomme

Detaljer
Side hammer loop
Plastik lynlås gylp
D-ring

Finish
Justerbar benbund med knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Stretchpaneler i skridtet, læg og knælomme

Reflex
Refleksdetaljer

forstærkning
CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, CORDURA®-forstærket lomme til kittelkniv og sømlomme

Beskrivelse:

  • Smarte, funktionelle malerbukser med søgelommer, der kan tåle hård brug
  • Stilfuldt designede bukser, der er ekstremt slidstærke, men stadig lette og fleksible
  • Materialet er let ripstop og har en god rivefasthed og en evne til at modstå slid
  • Modellen har stretchpaneler i skridtet, på knæet og på læggen for maksimal fleksibilitet
  • De topstyrede knælommer i CORDURA®-stretchstof, med strækmateriale både indvendigt og udvendigt, giver en mere ergonomisk pasform
  • Bukserne har søgelommer og CORDURA®-forstærket fyldknivslomme, knivlomme, diskrete reflekterende detaljer og en indvendig net-telefonlomme

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven