Malerbukser i 4-vejsstretch C46

Art.-nr.: 108916451098C46
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
    Farve weiß / dunkelgrau
    Konfektionsstørrelse DE 46
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 108916451098C46
    EAN/GTIN 7330509743669
    Producentnummer 108916451098C46

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

    Lommer
    Baglommer med bælge
    Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås, Benlomme specielt designet til kittelkniv og børste
    Kniebeskyttelseslommer
    Indvendige lommer med lynlåslomme

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Knivholder med knap
    Gylp med lynlås i plast
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metalknapper
    D-ring i taljen
    To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

    Refleks
    Refleksdetalje på benlomme, refleksdetalje på læg

    Forstærkning
    CORDURA®-stretch forstærket knælomme

    Funktionalitet
    4-vejs stretch

    Finish
    Benlårbund med forstærkning bagpå

    Beskrivelse:

    • Disse smidige og komfortable malerbukser med tilspidsede ben giver bevægelsesfrihed og er ekstremt bløde
    • Disse bukser er udviklet til at holde til hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
    • Materialet er et smidigt 4-vejs stretchstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
    • Bukserne har avancerede detaljer og specialdesignede lommer til pensler og spartel- og malerknive
    • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
    • blødt, strækbart netstof på bagsiden af knæet for god ventilation
    • Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven