Malerbukser i 4-vejsstretch C150

Art.-nr.: 108916451098C150
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 150
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 108916451098C150
EAN/GTIN 7330509743614
Producentnummer 108916451098C150

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås, Benlomme specielt designet til kittelkniv og børste
Kniebeskyttelseslommer
Indvendige lommer med lynlåslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Gylp med lynlås i plast
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Refleks
Refleksdetalje på benlomme, refleksdetalje på læg

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærket knælomme

Funktionalitet
4-vejs stretch

Finish
Benlårbund med forstærkning bagpå

Beskrivelse:

  • Disse smidige og komfortable malerbukser med tilspidsede ben giver bevægelsesfrihed og er ekstremt bløde
  • Disse bukser er udviklet til at holde til hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er et smidigt 4-vejs stretchstof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og specialdesignede lommer til pensler og spartel- og malerknive
  • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
  • blødt, strækbart netstof på bagsiden af knæet for god ventilation
  • Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven