Tør slibeskive diamantharpiks 200x100x32 mm form 6BB C46J5V15

Art.-nr.: 108479
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 108479
EAN/GTIN 9003171084795
Producentnummer 108479

Betegnelse

Beskrivelse:

Til bearbejdning af hårdmetal tilbyder denne siliciumcarbidskive et alternativ til superslibemidler med et godt forhold mellem pris og ydelse. Deres ideelle anvendelser er til slibning af bjergbor og reslibning værktøjer i stenhuggere.

Egenskab:

  • Form: 6 BB CYLINDRISK SLIBEPOTTE
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : W25,5 / E20
  • Mål (D x D x H): 200 x 100 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Hul: 32 mm
  • Materialets egnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • God værdi for pengene
  • Særlig brug i stenhuggere

Anvendelse:

  • Til bearbejdningsværktøjer fremstillet af hårdmetal
  • Til slibning af stenbor og re-skærpning af værktøjer i stenhuggere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven