Trykspindel til udtrækker SW 17, M14 x 2,0, 210 mm

Art.-nr.: 1084755
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1084755
EAN/GTIN 4036976120073
Producentnummer 1084755
L-nummer L60160 5725

Betegnelse

Beskrivelse:

Indpresset trykstykke (kugle)
Hærdet spindeloverflade, slidstærk
Standardgevind til hurtig kraftopbygning
Hærdet stål i henhold til EN 10083
OBS: Spindelgevindet skal være olieret.

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 99 mm
  • Anvendelig trådlængde [mm]: 210 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x2,0

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven