Trykspindel til puller SW 27, G 3/4″, 200 mm

Art.-nr.: 1084666
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Spindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1084666
EAN/GTIN 4036976110784
Producentnummer 1084666
L-nummer L60160 6065

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimplet/nittet trykstykke (spids)
Spindelhoved med drev-sekskant og impulsslagflade
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Valset fint gevind, med samme kraft - mere tryk
Forstærket stål i henhold til EN 10083
Spindel forbliver letløbende og ren - smøring eller oliering ikke nødvendig

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Anvendelig trådlængde [mm]: 200 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
  • Spindelgevindstørrelse: G 3/4″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven