Trykspindel til puller SW 22, G 1/2″, 110 mm

Art.-nr.: 1084577
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spindel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1084577
    EAN/GTIN 4036976110845
    Producentnummer 1084577

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dimplet/nittet trykstykke (spids)
    Spindelhoved med drev-sekskant og impulsslagflade
    Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
    Valset fint gevind, med samme kraft - mere tryk
    Forstærket stål i henhold til EN 10083
    Spindel forbliver letløbende og ren - smøring eller oliering ikke nødvendig

    Egenskab:

    • Samlet længde [mm]: 145 mm
    • Anvendelig trådlængde [mm]: 110 mm
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 22
    • Spindelgevindstørrelse: G 1/2″
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven