Beskrivelse:
På grund af deres sammensætning har PREMIUM harpiksblyanterne til den lige sliber en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed, hvilket fører til mere komfort og sikkerhed i det daglige arbejde. På grund af deres særlige kvalitet er disse stifter ideelle til afgratning, affasning og kantbrud på rustfrit stål og giver resultater af højeste kvalitet.
Egenskab:
- Form: 52 ZY SLIBESTIFT
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Støbegods
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 36 Q4 B84
- Mål (D x D - s x L): 10 x 25 - 6 x 40 mm
- Diameter: 10 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Kornstørrelse: 36
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af deres sammensætning har syntetiske harpiksblyanter en vibrationsdæmpende effekt og har derfor en lav slagfølsomhed
- Specielt velegnet til svært tilgængelige områder
- Høj rentabilitet
Anvendelse:
- Til arbejde med støbejern som afgratning, affasning og kantbrud
Anbefaling:
- Kornstørrelse 20 - 46 til grov slibning
- Bemærk forskellige hårdhedsniveauer i henhold til specifikationen:
- P: For høj aggressivitet
- Q: Universelt anvendeligt
- S: For lang levetid
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.