Malerbukser i 4-vejsstretch D92

Art.-nr.: 107916451098D92
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
Farve weiß / dunkelgrau
Konfektionsstørrelse DE 92
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 107916451098D92
EAN/GTIN 7330509743577
Producentnummer 107916451098D92

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320g/m²

Lommer
Baglommer med bælge
Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Lommer til knæbeskyttelse
Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Gylp med lynlås i plast
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metalknapper
D-ring i taljen
To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

Refleks
Refleksdetalje på benlomme, refleksdetalje på læggen

Forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og ryg på benbund

Funktionalitet
4-vejs stretch

Finish
Benbund med forstærkning på ryggen

Beskrivelse:

  • Disse smidige og komfortable malerbukser med tilspidsede ben giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
  • Disse bukser er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
  • Materialet er et glat 4-vejs strækbart stof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
  • Bukserne har avancerede detaljer og specialdesignede lommer til pensler og spartel- og malerknive, samt hylsterlommer
  • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
  • Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
  • Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven