Malerbukser i 4-vejsstretch C50

Art.-nr.: 107916451098C50
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
    Farve weiß / dunkelgrau
    Konfektionsstørrelse DE 50
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 107916451098C50
    EAN/GTIN 7330509743416
    Producentnummer 107916451098C50

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320g/m²

    Lommer
    Baglommer med bælge
    Baglommer med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
    Lommer til knæbeskyttelse
    Nagellommer - ekstra brede monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum og ekstra lommer med lynlås
    Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Knivholder med knap
    Gylp med lynlås i plast
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metalknapper
    D-ring i taljen
    To bæltestropper i siderne med knap til hammerbøjle, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagpå

    Refleks
    Refleksdetalje på benlomme, refleksdetalje på læggen

    Forstærkning
    CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, forstærkede sømlommer, putteknivslomme, baglommer og ryg på benbund

    Funktionalitet
    4-vejs stretch

    Finish
    Benbund med forstærkning på ryggen

    Beskrivelse:

    • Disse smidige og komfortable malerbukser med tilspidsede ben giver let bevægelighed og er ekstremt bløde
    • Disse bukser er udviklet til at kunne klare hårde opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform
    • Materialet er et glat 4-vejs strækbart stof, som er stærkt og strækbart i alle retninger
    • Bukserne har avancerede detaljer og specialdesignede lommer til pensler og spartel- og malerknive, samt hylsterlommer
    • Knæbeskyttende lomme er forstærket med CORDURA®-stretchstof på ydersiden og stretchstof på indersiden for øget bevægelsesfrihed
    • Blødt, strækbart netstof bag på knæet for god ventilation
    • Bensøm med forstærkning på bagsiden giver effektiv beskyttelse mod slid

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven