Sort krog uden klemme

Art.-nr.: 1076957
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Spindel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1076957
    EAN/GTIN 4036976113129
    Producentnummer 1076957
    L-nummer L60160 5914

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den lille sorte
    1 slank krogefod til brug på særligt smalle områder
    * S = udskiftning af krogefod til ″DER SLIM″
    ** XS = udskiftning af krogefod til ″DER FILIGRANE″.

    Egenskab:

    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 27 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,7 mm
    • Samlet krogfoddybde [mm]: 14,5 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7,5 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Krogbremse til stede: ingen
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven