Mikrometerskrue med måleur, 50-75 mm, måleur medfølger ikke

Art.-nr.: 107-203
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 107-203
EAN/GTIN 4946368440606
Producentnummer 107-203
L-nummer L40010 8724

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue med måleur muliggør en hurtig seriemåling og giver dig følgende fordele: Til direkte GO/NG-evaluering af seriedele ved hjælp af et analogt eller digitalt måleur. En bevægelig ambolt giver mulighed for hurtig måling af 3 mm ambolt-vandring.

Egenskab:

Måleområde: 50 - 75
Graduering: 0,01 mm
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven