Trommevogn

Art.-nr.: 1066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tøndevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1066
EAN/GTIN 4017976010663
Producentnummer 1066
L-nummer L90080 152

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålrør, pulverlakeret, blå RAL 5007, holdbar overfladebeskyttelse. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Passer til alle 200 liters tromler med kant.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 300
Samlet bredde (mm): 680
Samlet højde (mm): 1600
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven