Keramisk stift 52A-1 20x63 - 6x40 mm 88A 36 P5 V38 FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 106372
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Polerstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 106372
EAN/GTIN 9003171063721
Producentnummer 106372

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM keramiske slibestifter er ofte den eneste måde at opnå overfladeresultater i høj kvalitet på svært tilgængelige steder. Stifterne garanterer den højest mulige levetid ved afgratning, affasning og kantbrud. Ved optimalt at matche spånens ydeevne og det overfladeresultat, der skal opnås, kan man opnå de bedste resultater på en lang række stålkvaliteter.

Egenskab:

  • Form: 52 A 00001 SLIBESTIFT
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 88 A 36 P5 V38
  • Mål (D x D - s x L): 20 x 63 - 6 x 40 mm
  • Diameter: 20 mm
  • Tykkelse: 63 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Vs/max: 35 m/s
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Giver optimal koordinering af spændeydelse og overfladeresultat, der skal opnås
  • Specielt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Takket være den keramiske binding med fin korund Rosa er den ideel til ulegeret stål

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som afgratning, affasning og kantbrud

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24 - 46 til grov slibning
  • Kornstørrelse 60 - 90 til finslibning
  • Bemærk forskellige hårdhedsniveauer i henhold til specifikationen:
    • O: For høj aggressivitet
    • P: Universelt anvendeligt
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven