Skruetrækkere til skruer til terminalplader

Art.-nr.: 106.5-140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 106.5-140
EAN/GTIN 7610733029983
Producentnummer PB 106.5-140
L-nummer L60060 1723

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker
  • til skruer med slids
  • til sikker og skånsom adgang til dybtliggende steder som f.eks. skrueterminaler og stifter med gevind
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, større klingetykkelse for optimal placering i skruer
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universelt anvendelig
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 8 mm
  • Bladets tykkelse: 1.6 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 140 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 250 mm
  • Til skruestik M: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven