Forstærker

Art.-nr.: 1058-1
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1058-1
EAN/GTIN 4000896002061
Producentnummer 1058-1
L-nummer L60140 743

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forstørrelsesstykke indvendig firkant drev 20 = 3 → 4 Komfortydre firkant drev25 = 1 cm
  • PIN-lås
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 25 mm (1″)
  • Mål / længde: 60,6 mm
  • Nettovægt (kg): 0,26 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven