Mikrometerskrue, justerbar ambolt, 68-72 tommer

Art.-nr.: 105-435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 105-435
EAN/GTIN 4946368610672
Producentnummer 105-435
L-nummer L40010 12085

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskruen med justerbar målambolt giver dig følgende fordele: Stabil og robust men alligevel let design, til store måleområder Spindlens vandring svarer til 50 mm Den justerbare ambolt udvider måleområdet De medfølgende justeringsstandarder dækker hele måleområdet.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 68 - 72″
Nøjagtighed: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maks. måleområde (tommer)
Graduering: 0,001″.
Bemærkninger: Med justerbar arbejdsstykkeholder 100 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ø21 mm
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandarder, amboletter, justerbart stop (for versioner over 40″ mm måleområde)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven