Beskrivelse:
Udvendig mikrometer med justerbar måleambolt giver dig følgende fordele: Robust og robust konstruktion, men alligevel letvægtskonstruktion, til store måleområder. Spindelens vandring svarer til 50 mm. Den justerbare ambolt udvider måleområdet. De medfølgende indstillingsstandarder dækker hele måleområdet.
Egenskab:
Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 60- 64″
Nøjagtighed: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = maks. måleområde (tommer)
Graduering: 0,001″.
Bemærkninger: Med justerbar arbejdsstykkeholder 100 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ø21 mm
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandarder, amboletter, justerbart stop (for versioner over 40″ mm måleområde)