Beskrivelse:
Mikrometerskruen med justerbar målambolt giver dig følgende fordele: Stabil og robust men alligevel let design, til store måleområder Spindlens vandring svarer til 50 mm Den justerbare ambolt udvider måleområdet De medfølgende justeringsstandarder dækker hele måleområdet.
Egenskab:
Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1000 - 1100
Nøjagtighed: ±(6+L/75) µm, L = max. måleområde (mm)
Graduering: 0,01 mm
Bemærkninger: Med justerbar arbejdsstykkeholder 100 mm
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, ø21 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandarder, ambolde, justerbart stop (for versioner over 1.000 mm måleområde)