Skruenøgle A.375 længde 375

Art.-nr.: 105.375
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
Produkttype Skiftenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 105.375
EAN/GTIN 3148511313602
Producentnummer 105.375
L-nummer L60130 1552

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust skruenøgle med stort spændvidde til tungt arbejde som f.eks. i byggebranchen, landbruget og på byggepladser
  • Program med 3 nøgler: maksimal åbningsbredde 60 - 70 - 80 mm
  • Design: Forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 80
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1500

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven