Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version 5 mm, 0,01 mm

Art.-nr.: 1045A
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
Artikelnummer 1045A
EAN/GTIN 4946368841311
Producentnummer 1045A
L-nummer L40010 13930

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt design, 5 mm måleområde med lille diameter - Metrisk. Dette er en kompakt indikator med en ydre ring på ø 40 mm, som giver dig følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er begrænset.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 5 mm
Graduering: 0,01
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven