Stella LH - Reolstige 10 trin

Art.-nr.: 1041513
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal trin 10
Materiale Aluminium
Produkttype Reolstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1041513
EAN/GTIN 4003866015139
Producentnummer 1041513
L-nummer L90010 1199
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible stige sikrer sikker opstigning på hylderne og kan justeres til den ønskede højde.
Hyldeophængsstiger har to ophængskroge til styreskinnen og yderligere kroge til lodret opbevaring på hylden.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,9 m
Max. belastning 150 kg
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal trin 10
Dybde af trin 30 mm
Maksimal lodret ophængningshøjde 2,95 m
Mindste lodrette ophængningshøjde 2,42 m
Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven