Stella LH - Reolstige 8 trin

Art.-nr.: 1041512
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 8
Materiale Aluminium
Produkttype Reolstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1041512
EAN/GTIN 4003866015122
Producentnummer 1041512
L-nummer L90010 1236

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible stige sikrer sikker opstigning på hylderne og kan justeres til den ønskede højde.
Hyldeophængsstiger har to ophængskroge til styreskinnen og yderligere kroge til lodret opbevaring på hylden.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,35 m
Max. belastning 150 kg
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 270 mm
Antal trin 8
Dybde af trin 30 mm
Maksimal lodret ophængningshøjde 2,41 m
Mindste lodrette ophængningshøjde 1,87 m
Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven