Saferstep LH - hyldestige 14 trin

Art.-nr.: 1041364
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 14
Materiale Aluminium
Produkttype Reolstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1041364
EAN/GTIN 4003866013647
Producentnummer 1041364
L-nummer L90010 951

Betegnelse

Beskrivelse:

Den fleksible stige sikrer sikker opstigning på hylderne og kan justeres til den ønskede højde.
Hyldeophængsstiger har to ophængskroge til styreskinnen og yderligere kroge til lodret opbevaring på hylden.

Egenskab:

Max. belastning 150 kg
Vægt 13,8 kg
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 14
Dybde af trin 80 mm
Maksimal lodret ophængningshøjde 3,87 m
Mindste lodrette ophængningshøjde 3,36 m
Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven