3.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 180 mm

Art.-nr.: 10400M 180mm
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10400M 180mm
EAN/GTIN 4991644493166
Producentnummer 10400M 180mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 234 mm
D2: 200 mm
D1: 255 mm
Længde: 122 mm
Kør: 3.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 180 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven