3.1/2″ Stiknøgle med slagnøgle (mm) 130 mm

Art.-nr.: 10400M 130mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10400M 130mm
EAN/GTIN 4991644493067
Producentnummer 10400M 130mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 194 mm
D2: 175 mm
D1: 193 mm
Længde: 97 mm
Kør: 3.1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 130 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven