Ringnøgle med ratchet, med krank 7/32″x1/4″

Art.-nr.: 103KA 7/32x1/4
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103KA 7/32x1/4
EAN/GTIN 4991644200665
Producentnummer 103KA 7/32x1/4

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Nedtrykkelse: 7/32″x1/4″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven