Ringnøgle med ratchet, med krank 1/4″x5/16″

Art.-nr.: 103KA 1/4x5/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103KA 1/4x5/16
EAN/GTIN 4991644200689
Producentnummer 103KA 1/4x5/16
L-nummer L60050 4435

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Nedtrykkelse: 1/4″x5/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven