Strygesten groft keramisk bundet 50x25x200 mm 1C36L5V15

Art.-nr.: 103622
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103622
EAN/GTIN 9003171036220
Producentnummer 103622
L-nummer L50140 1777

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug grove bordsten fra Tyrolit til at afbrænde store emner, der ikke har overfladebehov. Disse bænksten anvendes f.eks. til forslibning af store træværktøjer, såsom trædelere.

Egenskab:

  • Form: 90 B BANKSTEIN
  • Kornstørrelse: 36
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 1 C 36 L5 V15
  • Mål (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Hul: 200 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Til krævende anvendelser
  • Bedste resultater

Anvendelse:

  • Til afgratning af store emner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven