Mikrometerskrue, enkelt version, 30-31 tommer

Art.-nr.: 103-207
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103-207
EAN/GTIN 4946368005218
Producentnummer 103-207
L-nummer L40010 15911

Betegnelse

Beskrivelse:

Let værkstedsdesign med brændt emailje-ramme. En skralde sikrer en konstant målekraft.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 30 - 31″
Nøjagtighed: ±0,0006″.
Graduering: 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,0006″
Bemærkninger: Med en ratle
Skala: Skala-tromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Målekraft: 10-15
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveres: Inklusive kasse, indstillingsstandard (fra 1″), nøgle, fabrikkens testcertifikat (0-2″ måleområde)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven