Mikrometerskrue, enkelt version, 7-8 tommer

Art.-nr.: 103-184
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103-184
EAN/GTIN 4946368004754
Producentnummer 103-184
L-nummer L40010 8250

Betegnelse

Beskrivelse:

Let værkstedsdesign med brændt emailje-ramme. En skralde sikrer en konstant målekraft.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 7 - 8″
Nøjagtighed: ±0,0002″
Graduering: 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
Bemærkninger: Med en ratle
Skala: Skala-tromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Målekraft: 5-10
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveres: Inklusive kasse, indstillingsstandard (fra 1″), nøgle, fabrikkens testcertifikat (0-2″ måleområde)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven