Mikrometerskrue, enkelt version, 700-725 mm

Art.-nr.: 103-165
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
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 103-165
    EAN/GTIN 4946368004327
    Producentnummer 103-165
    L-nummer L40010 8951

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Let værkstedsdesign med brændt emailje-ramme. En skralde sikrer en konstant målekraft.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 700 - 725
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±9 µm
    Skala: Skala-tromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Målekraft: 10-15
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle (fra 25 mm), indstillingsnøgle, certifikat for arbejdsprøvning (0-50 mm)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven