Mikrometerskrue, enkelt version, 575-600 mm

Art.-nr.: 103-160
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103-160
EAN/GTIN 4946368004228
Producentnummer 103-160
L-nummer L40010 67

Betegnelse

Beskrivelse:

Let værkstedsdesign med brændt emailje-ramme. En skralde sikrer en konstant målekraft.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 575 - 600
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±9 µm
Skala: Skala-tromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Målekraft: 10-15
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle (fra 25 mm), indstillingsnøgle, certifikat for arbejdsprøvning (0-50 mm)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven