Mikrometerskrue, enkelt version, 0-25 mm

Art.-nr.: 103-136
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 103-136
EAN/GTIN 4946368003634
Producentnummer 103-136
L-nummer L40010 8248

Betegnelse

Beskrivelse:

Let værkstedsdesign med brændt emailje-ramme. En skralde sikrer en konstant målekraft.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1 - 2″
Nøjagtighed: ±0,0001″.
Gradueringsværdi: 0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Bemærkninger: Med friktionstromle
Skala: Skala-tromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Målekraft: 5-10
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveres: Inklusive kasse, indstillingsstandard (fra 1″), nøgle, fabrikkens testcertifikat (0-2″ måleområde)

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven