CBN profil slibeskive 225x5x60 mm 89A100H5V111 HM/HSS

Art.-nr.: 102804
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 102804
EAN/GTIN 9003171028041
Producentnummer 102804

Betegnelse

Beskrivelse:

Til profilslibning anvendes både korund- og CBN-skiver til bearbejdning af HSS. På den anden side bør hårdmetal kun males med diamant. Til forslibning anbefaler vi, at du bruger kornstørrelse 54 i fin korund og sintrede korund blandinger. Kornstørrelse 100 bør anvendes til færdig slibning og fine profiler. Alternativt B151 i CBN. Finere kornstørrelser bruges generelt til hårdmetal.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 100
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : 89 A 100 H5 V111
  • Mål (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diameter: 225 mm
  • Tykkelse: 5 mm
  • Hul: 60 mm
  • Materialets egnethed: Wolframcarbid, HSS

Fordel:

  • Høj udtagningshastighed
  • Høj profil fastholdelse
  • Bredt udvalg

Anvendelse:

  • Til profilslibning af hårdmetal- og HSS-emner

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven