Mikrometerskrue med skraldetromle, 0-1 tommer, 0,0001 tommer

Art.-nr.: 102-717
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 102-717
EAN/GTIN 4946368508566
Producentnummer 102-717
L-nummer L40010 10153

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskrue med skraldetromle til maksimal gentagelsesnøjagtighed. Denne mekaniske mikrometerskrue giver dig følgende fordele: Til enhåndsbetjening og betjening i holderen Skralde tydeligt hørbar, og målinger kan udføres med ensartet målekraft med termisk isolering

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1″
Gradueringsværdi: 0,0001″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±1,0E-4″.
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, indstillingsstandard (fra 25 mm), certifikat for arbejdsprøvning.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven