Skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 102.7-200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 102.7-200
EAN/GTIN 7610733000142
Producentnummer PB 102.7-200
L-nummer L60060 1711

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klassisk skruetrækker, med sekskantet nøgle / skruenøglehjælp
  • til skruer med slids
  • med sekskantet nøgle til at starte høje drejningsmomenter, løsne fastsiddende skruer
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastningskraft (ingen cam-out effekt)
  • smalt håndtag, pladsbesparende og universelt anvendelig
  • materiale af høj kvalitet, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgravering med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 13 mm
  • Bladets tykkelse: 2 mm
  • Bredde på tværs af fladerne for sekskantede klinger: 13 mm
  • Diameter: 9 mm
  • Klingelængde: 200 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 325 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven