ADAPTER 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

Art.-nr.: 101A 1/4X5/16
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
Produkttype Forbindelsesdel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 101A 1/4X5/16
EAN/GTIN 4991644202713
Producentnummer 101A 1/4X5/16
L-nummer L60050 320

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 20 mm
D2: 8 mm
D1: 6,35 mm
Kør: 1/4″
Udvendig sekskant
Nedtrykkelse: 1/4″
Eksternt kvadrat
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Særlig bit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven