Forlænger

Art.-nr.: 1017-8
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1017-8
EAN/GTIN 4000896002016
Producentnummer 1017-8
L-nummer L60140 1964

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kør med udløserbolt til stiklåsning, udgang med stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 20 mm (3/4″)
  • Mål / længde: 200 mm
  • Nettovægt (kg): 0,69 kg
  • Til manuel betjening
DIN 3123, ISO 3316

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven