Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version med juvelleje, 1 mm, 0,002 mm

Art.-nr.: 1013A-10
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
Artikelnummer 1013A-10
EAN/GTIN 4946368841335
Producentnummer 1013A-10
L-nummer L40010 13919

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt design, måleområde på 1 og 3,5 mm med lille diameter - metrisk. Dette er en kompakt indikator med en ydre ring på ø 40 mm, der giver dig følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er begrænset.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 1 mm
Graduering: 0,002
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven