Skruetrækkerudtag TORX®

Art.-nr.: 1012-T70
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1012-T70
EAN/GTIN 4000896087495
Producentnummer 1012-T70
L-nummer L60140 1856

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Downforce: Inde i TORX-profilen
  • Skruenøgle størrelse: ∙ T70
  • Mål / længde: 80 mm
  • Længde L1: 28 mm
  • Nettovægt (kg): 0,28 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven