Skruenøgle af biomateriale 33 mm

Art.-nr.: 101.8G
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
Produkttype Skiftenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 101.8G
EAN/GTIN 3662424092251
Producentnummer 101.8G
L-nummer L60130 9665

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sparer tid: Den bevægelige kæbe kan nemt og hurtigt justeres til møtrikken med den riflede skrue: 3 trin: - Træk i den riflede skrue: Den bevægelige kæbe frigøres straks. - Juster den bevægelige kæbe med hånden til den ønskede dimension. - Hvis det er nødvendigt, kan du som sædvanlig bruge den riflede skrue til finjustering. 2 til 3 gange så hurtigt som en standard rullegaffelnøgle.
  • Kæbe med fin profil for bedre tilgængelighed
  • Ekstra stor åbning for større alsidighed
  • Dimensionering i mm på den ene side
  • Design: blank forkromet
  • bimaterialeaksel

Egenskab:

  • A [mm]: 33 B [mm]: 65,47 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,250

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven