Nøgle til rullegaffel vendbar 50mm

Art.-nr.: 101.15GR
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
Produkttype Skiftenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 101.15GR
EAN/GTIN 3662424092336
Producentnummer 101.15GR
L-nummer L60130 9658

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udderst alsidig: den bevægelige kæbe er vendbar. På den ene side er kæben flad til konventionel brug, der er skånsom mod bearbejdede dele. På den anden side har kæben en fin tandning til sikker fastspænding af rør og andre dele, der kræver et fast greb og overførsel af et højt drejningsmoment
  • Fin profileret kæbe for bedre tilgængelighed
  • Ekstra stor åbning for større alsidighed
  • Dimensionering i mm på den ene side
  • Design: blankforkromet
  • bimateriale skaft

Egenskab:

  • A [mm]: 50 B [mm]: 105,6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13,4 E1 [mm]: 20,4 E3 [mm]: 27,2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1.110

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven