Enkeltstige uden tværstang 10 trin

Art.-nr.: 10010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Enkeltstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 10010
    EAN/GTIN 4031405100107
    Producentnummer 010010
    L-nummer L90110 31

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trinstige i aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
    • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 4100 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 58 mm
    • Lederlængde: 3030 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 10 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven