Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 1000Z-46
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1000Z-46
EAN/GTIN 4000896001675
Producentnummer 1000Z-46
L-nummer L60140 1440

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 46 mm
  • Mål / længde: 73 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 62 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 44 mm
  • Nettovægt (kg): 0,65 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven